Würth krokodilleklemmer (Store)
Store krokodilleklemmer (også kaldt Delfinklyper) med gripeevne opp til Ø30mm. Ø4mm sikkerhets terminaltilkobling. Leveres i sett med en sort og en rød klemme.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Koblingsstykkediameter | Maks. nominell strømstyrke | Maks. nominell spenning | CAT-målekategori | Maks. klemområde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 830061 1
|
Krokodilleklemmesett Rød+Sort
|
Koblingsstykkediameter
4 mm
|
Maks. nominell strømstyrke
32 A
|
Maks. nominell spenning
1000 V/AC/DC
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Maks. klemområde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
57.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 4mm banantilkobling. (sikkerhets type)
- Gripeevne opp til Ø 30mm
- Cat III 1000V
- Max 32 A
- Oppfyller EN 61010-031 standaren
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)