Würth måleklemmer rød/sort
Måleklemmer med fleksibel silikon isolerte pinner. Klemmene kan klypes rundt komponenter opp til Ø 2,5mm. Ø 4mm sikkerhets terminaltilkobling. Sett med en sort og en rød klemme.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. nominell strømstyrke | Maks. nominell spenning | CAT-målekategori | Maks. klemområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 840061 1
|
Testprobesett m/klype Rød/Sort
|
Maks. nominell strømstyrke
4 A
|
Maks. nominell spenning
1000 V
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Maks. klemområde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
51.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 4mm banantilkobling. (sikkerhets type)
- Gripeevbe opp til Ø 2,5mm
- Silikon isolasjon
- Total lengde: 155mm
- Cat III 1000V
- Oppfyller EN 61010-031 standaren
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)