Würth måleledninger
Würth måleledninger med myk PVC kabel. Ø 4mm sikkerhets kontakter, med mulighet til å koble i sammen. Fleksible og gode å bruke. Leveres i par rød/sort
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Støpseldiameter | Trådtverrsnitt | Lengde | Maks. nominell strømstyrke | Maks. nominell spenning | CAT-målekategori | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 820061 1
|
Måleledningssett PVC 150mm Rød+Sort
|
Støpseldiameter
4 mm
|
Trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Lengde
1.5 m
|
Maks. nominell strømstyrke
32 A
|
Maks. nominell spenning
1000 V/AC/DC
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Harmonisert systemkode
85444995000
|
Produktvekt (per element)
151.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 4mm banantilkobling. (sikkerhets type)
- PVC isolasjon
- Lengde: 1,5m.
- Kvadrat: 2,5mm²
- CAT III 600V /32A
- Oppfyller EN 61010-031 standaren
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)