Endehylse, uisolert
E-Cu fortinnet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Trådtverrsnitt | Lengde | Innvendig hylsediameter | Hylseveggtykkelse | Materiale | Overflate | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0557185250990 500
|
Endehylse fortinnet Ø 0,75mm² L: 10,0mm
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Lengde
10 mm
|
Innvendig hylsediameter
1.2 mm
|
Hylseveggtykkelse
0.15 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
DIN
Lederendehylse
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.064 g
|
Standarder
DIN 46228
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0557175928990 100
|
Endehylse fortinnet 1,5mm² L: 7,0mm
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Lengde
7 mm
|
Innvendig hylsediameter
1.7 mm
|
Hylseveggtykkelse
0.15 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
DIN
Lederendehylse
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.058 g
|
Standarder
DIN 46228
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0557184115990 500
|
Endehylse fortinnet 1,5mm² L: 10,0mm
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Lengde
10 mm
|
Innvendig hylsediameter
1.7 mm
|
Hylseveggtykkelse
0.15 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
DIN
Lederendehylse
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.076 g
|
Standarder
DIN 46228
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714107142961 1
|
Tang endehylser 4 kant press 0,14-16mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714107182961 1
|
Tang endehylser firkant press 0,08-16mm²
|
Forp/Min.best.
1
|