kabelforgrening/koblingslist for kabelsko
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Støpselbredde | Antall koblinger | Maks. nominell spenning | Maks. temperaturområde | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Koblingstype | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05552 990 10
|
List for flat stikkontakt
|
Støpselbredde
6.3 mm
|
Antall koblinger
12 STK
|
Maks. nominell spenning
300 V/AC
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Bredde
25.8 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
152 mm
|
Produktvekt (per element)
27.200 g
|
Koblingstype
|
Lengde x bredde
152 x 25,8 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
055511 990 10
|
Flat stikkontakt 3X6,3mm
|
Støpselbredde
6.3 mm
|
Antall koblinger
|
Maks. nominell spenning
300 V/AC
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Bredde
21 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
54 mm
|
Produktvekt (per element)
6.500 g
|
Koblingstype
1. ende: 1 tilkobling, 2. ende: 2 tilkoblinger
|
Lengde x bredde
54 x 21 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
055512 005 10
|
Flat stikkontakt 4X6,3mm
|
Støpselbredde
6.3 mm
|
Antall koblinger
|
Maks. nominell spenning
300 V/AC
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Bredde
20.5 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
6.500 g
|
Koblingstype
1. ende: 2 tilkoblinger, 2. ende: 2 tilkoblinger
|
Lengde x bredde
50 x 20,5 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|