Lysterklemme/sukkerbit
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell strøm i enkelttråd | Nominell strøm fast | Nominell strøm fleksibel | Nominell spenning | T-identifikasjon i henhold til EN 60998 | Flammehemmende | Antall elektriske poler | Farge | Materiale til hus | Materiale til kontakter | Kontaktareal | Materiale til skrue | Skrueoverflate | Drevtype | Tiltrekkingsmoment | Bredde | EN-standard | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. avisoleringslengde | Maks. omgivelsestemperatur | Maks. trådtverrsnitt, enkel | Min. avisoleringslengde | Min. omgivelsestemperatur | Min. trådtverrsnitt, enkel | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Sporbredde | Sporlengde | Trådtverrsnitt fast, maks. | Trådtverrsnitt fast, min. | Trådtverrsnitt fleksibel, maks. | Trådtverrsnitt fleksibel, min. | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Trådtverrsnitt fleksibel, min./maks. | Min./maks. omgivelsestemperatur | Trådtverrsnitt fast, min./maks. | Min./maks. trådtverrsnitt, enkel | Sporbredde x sporlengde | Min./maks. avisoleringslengde | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05561 090 10
|
Lysterklemmer 2,5mm 12stk
|
Nominell strøm i enkelttråd
32 A
|
Nominell strøm fast
24 A
|
Nominell strøm fleksibel
24 A
|
Nominell spenning
450 V
|
T-identifikasjon i henhold til EN 60998
Ambient temperature max. 80 °C
|
Flammehemmende
850 °C
|
Antall elektriske poler
12 STK
|
Farge
Hvit
|
Materiale til hus
Polypropylen
|
Materiale til kontakter
Stål
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Drevtype
Spor
|
Tiltrekkingsmoment
0.4 Nm
|
Bredde
16.6 mm
|
EN-standard
Forbindelsesmateriale for elektriske lavspenningskretser i husholdning og lignende bruksområder
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
853690100000
|
Høyde
13.0 mm
|
Lengde
94.9 mm
|
Maks. avisoleringslengde
6 mm
|
Maks. omgivelsestemperatur
80 °C
|
Maks. trådtverrsnitt, enkel
4 mm²
|
Min. avisoleringslengde
5 mm
|
Min. omgivelsestemperatur
-5 °C
|
Min. trådtverrsnitt, enkel
1 mm²
|
Nominell diameter
2.6 mm
|
Produktvekt (per element)
17.950 g
|
Sporbredde
0.6 mm
|
Sporlengde
3.5 mm
|
Trådtverrsnitt fast, maks.
2.5 mm²
|
Trådtverrsnitt fast, min.
1 mm²
|
Trådtverrsnitt fleksibel, maks.
2.5 mm²
|
Trådtverrsnitt fleksibel, min.
1 mm²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
94,9 x 16,6 x 13,0 mm
|
Trådtverrsnitt fleksibel, min./maks.
1-2,5 mm²
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-5 til 80 °C
|
Trådtverrsnitt fast, min./maks.
1-2,5 mm²
|
Min./maks. trådtverrsnitt, enkel
1-4 mm²
|
Sporbredde x sporlengde
0,6 x 3,5 mm
|
Min./maks. avisoleringslengde
5-6 mm
|
Standarder
EN 60998
|
Gjengetype x nominell diameter
M2,6
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
05562 090 10
|
Lysterklemmer 4,0mm 12stk
|
Nominell strøm i enkelttråd
41 A
|
Nominell strøm fast
41 A
|
Nominell strøm fleksibel
32 A
|
Nominell spenning
450 V
|
T-identifikasjon i henhold til EN 60998
Ambient temperature max. 80 °C
|
Flammehemmende
850 °C
|
Antall elektriske poler
12 STK
|
Farge
Hvit
|
Materiale til hus
Polypropylen
|
Materiale til kontakter
Stål
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Drevtype
Spor
|
Tiltrekkingsmoment
0.5 Nm
|
Bredde
18.9 mm
|
EN-standard
Forbindelsesmateriale for elektriske lavspenningskretser i husholdning og lignende bruksområder
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
853690100000
|
Høyde
14.9 mm
|
Lengde
116.5 mm
|
Maks. avisoleringslengde
7 mm
|
Maks. omgivelsestemperatur
80 °C
|
Maks. trådtverrsnitt, enkel
6 mm²
|
Min. avisoleringslengde
6 mm
|
Min. omgivelsestemperatur
-5 °C
|
Min. trådtverrsnitt, enkel
1.5 mm²
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
25.100 g
|
Sporbredde
0.8 mm
|
Sporlengde
4.0 mm
|
Trådtverrsnitt fast, maks.
6 mm²
|
Trådtverrsnitt fast, min.
1.5 mm²
|
Trådtverrsnitt fleksibel, maks.
4 mm²
|
Trådtverrsnitt fleksibel, min.
1.5 mm²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
116,5 x 18,9 x 14,9 mm
|
Trådtverrsnitt fleksibel, min./maks.
1,5-4 mm²
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-5 til 80 °C
|
Trådtverrsnitt fast, min./maks.
1,5-6 mm²
|
Min./maks. trådtverrsnitt, enkel
1,5-6 mm²
|
Sporbredde x sporlengde
0,8 x 4,0 mm
|
Min./maks. avisoleringslengde
6-7 mm
|
Standarder
EN 60998
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
05563 090 10
|
Lysterklemmer 6,0mm 12stk
|
Nominell strøm i enkelttråd
57 A
|
Nominell strøm fast
41 A
|
Nominell strøm fleksibel
41 A
|
Nominell spenning
450 V
|
T-identifikasjon i henhold til EN 60998
Ambient temperature max. 80 °C
|
Flammehemmende
850 °C
|
Antall elektriske poler
12 STK
|
Farge
Hvit
|
Materiale til hus
Polypropylen
|
Materiale til kontakter
Stål
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Drevtype
Spor
|
Tiltrekkingsmoment
0.8 Nm
|
Bredde
23.4 mm
|
EN-standard
Forbindelsesmateriale for elektriske lavspenningskretser i husholdning og lignende bruksområder
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
853690100000
|
Høyde
17.3 mm
|
Lengde
133.8 mm
|
Maks. avisoleringslengde
8.5 mm
|
Maks. omgivelsestemperatur
80 °C
|
Maks. trådtverrsnitt, enkel
10 mm²
|
Min. avisoleringslengde
7.5 mm
|
Min. omgivelsestemperatur
-5 °C
|
Min. trådtverrsnitt, enkel
2.5 mm²
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Produktvekt (per element)
42.350 g
|
Sporbredde
0.8 mm
|
Sporlengde
4.5 mm
|
Trådtverrsnitt fast, maks.
6 mm²
|
Trådtverrsnitt fast, min.
2.5 mm²
|
Trådtverrsnitt fleksibel, maks.
6 mm²
|
Trådtverrsnitt fleksibel, min.
2.5 mm²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
133,8 x 23,4 x 17,3 mm
|
Trådtverrsnitt fleksibel, min./maks.
2,5-6 mm²
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-5 til 80 °C
|
Trådtverrsnitt fast, min./maks.
2,5-6 mm²
|
Min./maks. trådtverrsnitt, enkel
2,5-10 mm²
|
Sporbredde x sporlengde
0,8 x 4,5 mm
|
Min./maks. avisoleringslengde
7,5-8,5 mm
|
Standarder
EN 60998
|
Gjengetype x nominell diameter
M3,5
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|