Kabelsko for lodding
- DIN 46211
- Messing forsinket
- Mål: Kvadrat kabel x hulldia. x hulldia. kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Flenshull | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Bredde | DIN | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. kabelgjennomføring | Maks. trådtverrsnitt | Min. kabelgjennomføring | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. kabelgjennomføring | Lengde x bredde | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05579219 005 25
|
Batterikabelsko,6-16mm² 6X 4,3
|
Flenshull
Nominell diameter 6 mm
|
Materialtykkelse
1.20 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
11.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
26.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
4.3 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
16.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
6.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
2.950 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
6,0-4,3 mm
|
Lengde x bredde
26,5 x 11,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
6,0-16,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579220 005 25
|
Batterikabelsko 6-16mm² 8X 4,3
|
Flenshull
Nominell diameter 8 mm
|
Materialtykkelse
1.20 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
15.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
31.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
4.3 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
16.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
8.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
3.720 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
8,0-4,3 mm
|
Lengde x bredde
31,5 x 15,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
6,0-16,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579221 005 25
|
Batterikabelsko 6-16mm² 10X 4,3
|
Flenshull
Nominell diameter 10 mm
|
Materialtykkelse
1.20 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
19.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
35.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
4.3 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
16.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
10.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
4.800 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
10,0-4,3 mm
|
Lengde x bredde
35,5 x 19,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
6,0-16,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579223 005 25
|
Batterikabelsko 10-25mm² 6X 5,4
|
Flenshull
Nominell diameter 6 mm
|
Materialtykkelse
1.50 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
11.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
29.4 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
5.4 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
25.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
6.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
10.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
6,0-5,4 mm
|
Lengde x bredde
29,4 x 11,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
10,0-25,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579224 005 25
|
Batterikabelsko 10-25mm² 8X 5,4
|
Flenshull
Nominell diameter 8 mm
|
Materialtykkelse
1.50 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
15.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
34.4 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
5.4 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
25.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
8.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
10.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
8,0-5,4 mm
|
Lengde x bredde
34,4 x 15,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
10,0-25,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579225 005 25
|
Batterikabelsko 10-25mm² 10X 5,4
|
Flenshull
Nominell diameter 10 mm
|
Materialtykkelse
1.50 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
19.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
38.4 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
5.4 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
25.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
10.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
10.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
7.400 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
10,0-5,4 mm
|
Lengde x bredde
38,4 x 19,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
10,0-25,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579227 005 25
|
Batterikabelsko 16-35mm² 6X 6,8
|
Flenshull
Nominell diameter 6 mm
|
Materialtykkelse
1.80 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
13.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
33.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
6.8 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
35.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
6.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
16.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
6,0-6,8 mm
|
Lengde x bredde
33,5 x 13,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
16,0-35,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579228 005 25
|
Batterikabelsko 16-35mm² 8X 6,8
|
Flenshull
Nominell diameter 8 mm
|
Materialtykkelse
1.80 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
15.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
37.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
6.8 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
35.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
8.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
16.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
9.440 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
8,0-6,8 mm
|
Lengde x bredde
37,5 x 15,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
16,0-35,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
055792281 005 25
|
Batterikabelsko 20-50mm² 8X 8,2
|
Flenshull
Nominell diameter 8 mm
|
Materialtykkelse
2.00 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
15.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
40.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
8.2 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
50.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
8.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
25.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
8,0-8,2 mm
|
Lengde x bredde
40,5 x 15,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
25,0-50,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579229 005 25
|
Batterikabelsko 16-35mm² 10X 6,8
|
Flenshull
Nominell diameter 10 mm
|
Materialtykkelse
1.80 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
19.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
41.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
6.8 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
35.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
10.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
16.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
10.640 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
10,0-6,8 mm
|
Lengde x bredde
41,5 x 19,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
16,0-35,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579230 005 10
|
Batterikabelsko 16-35mm² 12X 6,8
|
Flenshull
Nominell diameter 12 mm
|
Materialtykkelse
1.80 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
22.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
46.0 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
6.8 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
35.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
12.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
16.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
11.826 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
12,0-6,8 mm
|
Lengde x bredde
46,0 x 22,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
16,0-35,0 mm²
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579233 005 10
|
Batterikabelsko 25-50mm² 10X 8,2
|
Flenshull
Nominell diameter 10 mm
|
Materialtykkelse
2.00 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
19.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
44.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
8.2 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
50.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
10.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
25.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
14.500 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
10,0-8,2 mm
|
Lengde x bredde
44,5 x 19,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
25,0-50,0 mm²
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579234 005 10
|
Batterikabelsko 25-50mm² 12X 8,2
|
Flenshull
Nominell diameter 12 mm
|
Materialtykkelse
2.00 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
22.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
49.0 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
8.2 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
50.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
12.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
25.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
17.360 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
12,0-8,2 mm
|
Lengde x bredde
49,0 x 22,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
25,0-50,0 mm²
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579236 005 25
|
Batterikabelsko 35-70mm² 8X 9,5
|
Flenshull
Nominell diameter 8 mm
|
Materialtykkelse
2.50 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
17.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
44.4 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
9.5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
70.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
8.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
35.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
21.780 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
8,0-9,5 mm
|
Lengde x bredde
44,4 x 17,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
35,0-70,0 mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579237 005 10
|
Batterikabelsko 35-70mm² 10X 9,5
|
Flenshull
Nominell diameter 10 mm
|
Materialtykkelse
2.50 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
19.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
47.4 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
9.5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
70.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
10.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
35.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
10,0-9,5 mm
|
Lengde x bredde
47,4 x 19,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
35,0-70,0 mm²
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579238 005 10
|
Batterikabelsko 35-70mm² 12X 9,5
|
Flenshull
Nominell diameter 12 mm
|
Materialtykkelse
2.50 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
22.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
51.8 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
9.5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
70.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
12.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
35.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
24.400 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
12,0-9,5 mm
|
Lengde x bredde
51,8 x 22,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
35,0-70,0 mm²
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579240 005 5
|
Batterikabelsko 50-95mm² 10X11,2
|
Flenshull
Nominell diameter 10 mm
|
Materialtykkelse
3.00 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
21.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
54.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
11.2 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
95.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
10.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
50.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
37.799 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
10,0-11,2 mm
|
Lengde x bredde
54,5 x 21,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
50,0-95,0 mm²
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579241 005 5
|
Batterikabelsko 50-95mm² 12X11,2
|
Flenshull
Nominell diameter 12 mm
|
Materialtykkelse
3.00 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
22.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
58.0 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
11.2 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
95.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
12.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
50.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
41.500 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
12,0-11,2 mm
|
Lengde x bredde
58,0 x 22,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
50,0-95,0 mm²
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579243 005 5
|
Batterikabelsko 70-120mm² 10X13,5
|
Flenshull
Nominell diameter 10 mm
|
Materialtykkelse
3.50 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
21.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
54.5 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
13.5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
120.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
10.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
70.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
53.500 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
10,0-13,5 mm
|
Lengde x bredde
54,5 x 21,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
70,0-120,0 mm²
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
05579244 005 5
|
Batterikabelsko 70-120mm² 12X13,5
|
Flenshull
Nominell diameter 12 mm
|
Materialtykkelse
3.50 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Bredde
22.0 mm
|
DIN
Stemplede kabelhoder for kobberledere
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde
58.0 mm
|
Maks. kabelgjennomføring
13.5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
120.0 mm²
|
Min. kabelgjennomføring
12.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
70.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Standarder
DIN 46211
|
Min./maks. kabelgjennomføring
12,0-13,5 mm
|
Lengde x bredde
58,0 x 22,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
70,0-120,0 mm²
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984990100061 1
|
Gassloddebolt WGLG 100
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0987141 061 1
|
BERA Loddevann konsentrert 1l. flaske
|
Forp/Min.best.
1
|