Skjøtehylser
- E-Cu rør
- Uisolert
- Varmebestandig til +125°C
- Med anslag på midten
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Trådtverrsnitt | Lengde | Diameter | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Overflate | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0967300010990 10
|
Skjøtehylse rørkabelsko 10mm²
|
Trådtverrsnitt
10 mm²
|
Lengde
30 mm
|
Diameter
4.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Materiale
Elektrolyttkobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
EN-standard
Kobber og kobberlegeringer - Sømløse kobberrør for elektriske formål
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Produktvekt (per element)
6.120 g
|
Standarder
EN 13600
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0967300016990 10
|
Skjøtehylse rørkabelsko 16mm²
|
Trådtverrsnitt
16 mm²
|
Lengde
30 mm
|
Diameter
5.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Materiale
Elektrolyttkobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
EN-standard
Kobber og kobberlegeringer - Sømløse kobberrør for elektriske formål
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Produktvekt (per element)
8.780 g
|
Standarder
EN 13600
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0967300025990 10
|
Skjøtehylse rørkabelsko 25mm²
|
Trådtverrsnitt
25 mm²
|
Lengde
38 mm
|
Diameter
7.2 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Materiale
Elektrolyttkobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
EN-standard
Kobber og kobberlegeringer - Sømløse kobberrør for elektriske formål
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Produktvekt (per element)
12.880 g
|
Standarder
EN 13600
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0967300035990 10
|
Skjøtehylse rørkabelsko 35mm²
|
Trådtverrsnitt
35 mm²
|
Lengde
42 mm
|
Diameter
8.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Materiale
Elektrolyttkobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
EN-standard
Kobber og kobberlegeringer - Sømløse kobberrør for elektriske formål
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Produktvekt (per element)
20.904 g
|
Standarder
EN 13600
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0967300050990 10
|
Skjøtehylse rørkabelsko 50mm²
|
Trådtverrsnitt
50 mm²
|
Lengde
48 mm
|
Diameter
10.2 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Materiale
Elektrolyttkobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
EN-standard
Kobber og kobberlegeringer - Sømløse kobberrør for elektriske formål
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Produktvekt (per element)
30.980 g
|
Standarder
EN 13600
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0967300070990 5
|
Skjøtehylse rørkabelsko 70mm²
|
Trådtverrsnitt
70 mm²
|
Lengde
52 mm
|
Diameter
12 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Materiale
Elektrolyttkobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
EN-standard
Kobber og kobberlegeringer - Sømløse kobberrør for elektriske formål
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Produktvekt (per element)
45.128 g
|
Standarder
EN 13600
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Mål tilsvarer ikke DIN-norm
- Passende presstenger er art. nr. 0967 05 eller 0967 06