Kabelsko gaffel isolerte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Flenshull | Lengde | Maks. nominell spenning | Maks. temperaturområde | Materiale | Halogenfri | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Isolasjonsmateriale | Maks. temperaturbestandighet | Maks. trådtverrsnitt | Min. temperaturbestandighet | Min. temperaturområde | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05589551 990 100
|
Kabelsko gaffel 0,5-1,0 4,0 rød
|
Farge
Rød
|
Flenshull
Nominell diameter 4 mm
|
Lengde
22 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Materiale
Kobber
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Isolasjonsmateriale
Nylon
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1.65 mm²
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.25 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.950 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,25-1,65 mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 105 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 105 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589202 990 100
|
Kabelsko gaffel bøyd 1,5-2,5 5,0 blå
|
Farge
Rød
|
Flenshull
Nominell diameter 5 mm
|
Lengde
22 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Materiale
Kobber
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Isolasjonsmateriale
Nylon
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1.65 mm²
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.25 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,25-1,65 mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 105 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 105 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589192 990 100
|
Kabelsko gaffel bøyd 1,5-2,5 4,0 blå
|
Farge
Blå
|
Flenshull
Nominell diameter 4 mm
|
Lengde
20.5 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Materiale
Kobber
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Isolasjonsmateriale
Nylon
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.63 mm²
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.04 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,04-2,63 mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 105 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 105 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589532 990 100
|
Kabelsko gaffel 1,5-2,5 4,0 blå
|
Farge
Blå
|
Flenshull
Nominell diameter 4 mm
|
Lengde
22 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Materiale
Kobber
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Isolasjonsmateriale
Nylon
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.63 mm²
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.02 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.040 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,02-2,63 mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 105 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 105 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589542 990 100
|
Kabelsko gaffel 1,5-2,5 5,0 blå
|
Farge
Blå
|
Flenshull
Nominell diameter 5 mm
|
Lengde
22 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Materiale
Kobber
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Isolasjonsmateriale
Nylon
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.63 mm²
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.04 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.850 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,04-2,63 mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 105 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 105 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589214 990 50
|
Kabelsko gaffel 4,0-6,0 4,0 gul
|
Farge
Gul
|
Flenshull
Nominell diameter 4 mm
|
Lengde
26 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Materiale
Kobber
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Isolasjonsmateriale
Nylon
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
6.64 mm²
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. trådtverrsnitt
2.63 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.850 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
2,63-6,64 mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 105 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 105 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589224 990 100
|
Kabelsko gaffel 4,0-6,0 5,0 gul
|
Farge
Gul
|
Flenshull
Nominell diameter 5 mm
|
Lengde
26 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Materiale
Kobber
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Isolasjonsmateriale
Nylon
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
6.64 mm²
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. trådtverrsnitt
2.63 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
2,63-6,64 mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 105 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 105 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|