Kabelsko han/hun isolerte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Maks. nominell spenning | Materiale | Overflate | Isolasjonsmateriale | Halogenfri | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Maks. trådtverrsnitt | Min. temperaturområde | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05589421 005 100
|
Kabelsko Hun/Han 0,5-1,0 6,3 rød
|
Farge
Rød
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589432 005 100
|
Kabelsko Hun/Han 1,5-2,5 6,3 blå
|
Farge
Blå
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.450 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|