Kabelsko hun helisolerte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Maks. nominell spenning | Materiale | Overflate | Isolasjonsmateriale | Halogenfri | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Maks. trådtverrsnitt | Min. temperaturområde | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min. temperaturbestandighet | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Maks. temperaturbestandighet | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055890511 005 100
|
Kabelsko Hun 0,5-1,0 6,3 rød helisolert
|
Farge
Rød
|
Diameter
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.460 g
|
Min. temperaturbestandighet
-10 °C
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
75 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589471 005 100
|
Kabelsko Hun 0,25-1 Ø4,0 rød helisolert
|
Farge
Rød
|
Diameter
4 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.226 g
|
Min. temperaturbestandighet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055890522 005 100
|
Kabelsko Hun 1,5-2,5 6,3 blå helisolert
|
Farge
Blå
|
Diameter
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.450 g
|
Min. temperaturbestandighet
-10 °C
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
75 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589492 005 100
|
Kabelsko Hun 1,5-2,5 Ø5,0 blå helisolert
|
Farge
Blå
|
Diameter
5 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Min. temperaturbestandighet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055890544 005 100
|
Kabelsko Hun 4,0-6.0 6,3 gul helisolert
|
Farge
Gul
|
Diameter
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
4 mm²
|
Produktvekt (per element)
2.060 g
|
Min. temperaturbestandighet
-10 °C
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
75 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
4-6 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558962 005 100
|
Kabelsko Hun 4,0-6,0 Ø5,0 gul helisolert
|
Farge
Gul
|
Diameter
5 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
4 mm²
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
Min. temperaturbestandighet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
|
Min./maks. trådtverrsnitt
4-6 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|