Kabelsko hun isolerte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Maks. nominell spenning | Materiale | Overflate | Isolasjonsmateriale | Halogenfri | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Maks. trådtverrsnitt | Min. temperaturområde | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558960 005 100
|
Kabelsko Hun 0,5-1,0 2,8 rød
|
Farge
Rød
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
2,8 x 0,8 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.750 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589761 005 100
|
Kabelsko Hun 0,5-1,0 4,8 rød
|
Farge
Rød
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
4,8 x 0,5 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.880 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589051 005 100
|
Kabelsko Hun 0,5-1,0 6,3 rød
|
Farge
Rød
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.099 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589762 005 100
|
Kabelsko Hun 1,5-2,5 4,8 blå
|
Farge
Blå
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
4,8 x 0,5 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.950 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589052 005 100
|
Kabelsko Hun 1,5-2,5 6,3 blå
|
Farge
Blå
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.233 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589402 990 100
|
Kabelsko Hun 1,5-2,5 8,2 blå
|
Farge
Blå
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
8,2 x 0,8 mm
|
Maks. nominell spenning
300 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.495 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589054 005 100
|
Kabelsko Hun 4,0-6,0 6,3 gul
|
Farge
Gul
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
4 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.950 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
4-6 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589414 005 50
|
Kabelsko Hun 4,0-6,0 9,5 gul
|
Farge
Gul
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
9,5 mm
|
Maks. nominell spenning
600 V/AC
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Tinn, beleggtykkelse 5, høyglans, fargeløs
|
Isolasjonsmateriale
Polyvinylklorid
|
Halogenfri
Nei
|
Silikonfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Maks. temperaturområde
75 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. trådtverrsnitt
4 mm²
|
Produktvekt (per element)
2.680 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 75 °C
|
Min./maks. trådtverrsnitt
4-6 mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|