Vanntette forbindelser med lim
- Klemmes med vanlig klemtang
- Bruk varmekilde til krymp ikke åpen flamme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Elektrisk gjennomslagsfasthet | IP-beskyttelsesklasse | Min. krympetemperatur | Lengde | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Maks. trådtverrsnitt | Min. temperaturområde | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05555160 005 25
|
Skjøtehylse vanntett 0,25-0,75mm² klar
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
100 °C
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.2 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.550 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,2-0,5 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05555160 005 100
|
Skjøtehylse vanntett 0,25-0,75mm² klar
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
100 °C
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.2 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.550 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,2-0,5 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05555161 005 25
|
Skjøtehylse vanntett 0,5-1,0 rød
|
Farge
Rød
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
100 °C
|
Lengde
35 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.160 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1,5 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05555161 005 100
|
Skjøtehylse vanntett 0,5-1,0 rød
|
Farge
Rød
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
100 °C
|
Lengde
35 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.160 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1,5 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05555162 005 25
|
Skjøtehylse vanntett 1,5-2,5 blå
|
Farge
Blå
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
100 °C
|
Lengde
35 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.515 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05555162 005 100
|
Skjøtehylse vanntett 1,5-2,5 blå
|
Farge
Blå
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
100 °C
|
Lengde
35 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.515 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05555164 005 25
|
Skjøtehylse vanntett 4,0-6,0 gul
|
Farge
Gul
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
100 °C
|
Lengde
40 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
4 mm²
|
Produktvekt (per element)
2.420 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
4-6 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05555164 005 100
|
Skjøtehylse vanntett 4,0-6,0 gul
|
Farge
Gul
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
100 °C
|
Lengde
40 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
4 mm²
|
Produktvekt (per element)
2.420 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
4-6 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984990100061 1
|
Gassloddebolt WGLG 100
|
Forp/Min.best.
1
|