Vanntette forbindelser med lim
- Klemmes med vanlig klemtang
- Bruk varmekilde til krymp ikke åpen flamme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Elektrisk gjennomslagsfasthet | IP-beskyttelsesklasse | Min. krympetemperatur | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Maks. trådtverrsnitt | Min. temperaturområde | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555512110005 100
|
Kabelsko Han vanntett 0,5-1,5 rød
|
Farge
Rød
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
300 °C
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.760 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1,5 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0555512210005 100
|
Kabelsko Han vanntett 1,5-2,5 blå
|
Farge
Blå
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
30 kV/mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. krympetemperatur
300 °C
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.940 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984990100061 1
|
Gassloddebolt WGLG 100
|
Forp/Min.best.
1
|