Kabelsko, uisolerte
- for bl.a. Scania/Volvo
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Maks. strømstyrke | Antall elektriske poler | Materiale | Materiale til fjær | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558719102961 10
|
Kabelsko uisolert 1-veis 1,5-2,5
|
Design
Ikke forseglet
|
Maks. strømstyrke
40 A
|
Antall elektriske poler
1 STK
|
Materiale
Kobber-krom-silikon-titan
|
Materiale til fjær
Rustfritt stål
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|