Plasthetter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kontaktmål | Maks. temperaturbestandighet | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05581809 005 100
|
Isolasjonshylse kabelsko 6,3mm 2,5mm
|
Kontaktmål
6.3 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.357 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|