Uisolerte kabelsko
- Med hake og klyper
- AMP Standard Timer moduler
- Anbefalt tilleggsprod.:071558212
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. diameter på isolasjond | Maks. trådtverrsnitt | Min. diameter på isolasjon | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. diameter på isolasjon | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05589972 005 100
|
Kabelsko flat Hun 0,5-1,5 4,8 klype
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
3.3 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
1.8 mm
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.524 g
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,8-3,3 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589973 005 100
|
Kabelsko flat Hun 1,5-2,5 Hake klype
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
4.3 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
3.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.564 g
|
Min./maks. diameter på isolasjon
3,0-4,3 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558212960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|