Uisolerte kabelsko
- Anbefalte tilleggsprod.:Utpresserverktøy for 05589968
og 05589905:0713558130
For 05589906:0713558110
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Boltdiameter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Min. trådtverrsnitt | Maks. trådtverrsnitt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05589968 005 100
|
Kabelsko rund Hun 0,5-1,0 2,1 hake
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
2.1 mm
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589905 005 100
|
Kabelsko rund Hun 1,0-2,5 2,1 hake
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
2.1 mm
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.325 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558130960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|