Uisolerte kabelsko
- Med symmetriske haker
- AMP Microtimer moduler
- Anbefalte tilleggsprod.:Utpresserverktøy 0713558311 Kabeltettinger 05589914.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. diameter på isolasjond | Maks. trådtverrsnitt | Min. diameter på isolasjon | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | Min./maks. diameter på isolasjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055819021 005 100
|
Kabelsko flat Han 0,5-1,0 haker
|
Design
Forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
1,6 x 0,6 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Kobber-jern
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.1 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
1.4 mm
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,4-2,1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558311960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0558991403005 100
|
Kabeltetting 0,35-1,0 2,60 grå
|
Forp/Min.best.
100
|