Uisolerte kabelsko
- Med symmetriske haker
- Anbefalte tilleggsprod.:Utpresserverktøy 0713558322 Kabeltettinger 05589914..
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558198001005 50
|
Kabelsko flat Hun 0,2-0,35 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
2,8 x 0,8 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Kobber-nikkel-silikon
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
0.35 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.2 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,2-0,35 mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558198002005 50
|
Kabelsko flat Hun 0,5-1,0 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
2,8 x 0,8 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Kobber-nikkel-silikon
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.520 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558198003005 50
|
Kabelsko flat Hun 1,5-2,5 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
2,8 x 0,8 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Kobber-nikkel-silikon
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.550 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558322960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|