Uisolerte kabelsko
- Med hake
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05585267 005 50
|
Kabelsko flat Hun 4,0-6,0 9,5 hake
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
9,5 x 1,2 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
4.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.827 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
4,0-6,0 mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|