Uisolerte kabelsko
Anbefalte tilleggsprodukter:
- Utpresseverktøy Art. nr. 0713 558 160
- Kabeltettinger Art. nr. 0558 991 4..
Utpresseverktøy:
- for art. nr. 0558 996 8/0558 990 5 Art. nr. 0713 558 130
- for art. nr. 0558 990 6 Art. nr. 0713 558 110
- for art. nr. 0558 990 7/0558 990 77/0558 996 81 Art. nr. 0713 558 14
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Boltdiameter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Min. trådtverrsnitt | Maks. trådtverrsnitt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05589901 005 100
|
Kabelsko rund Hun 1,5-2,5 3,5 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
3.5 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589977 005 100
|
Kabelsko rund Hun 2,1-5,3 3,5 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
3.5 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
2.1 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
5.3 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.575 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
2,1-5,3 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589902 005 100
|
Kabelsko rund Han 1,5-2,5 3,5 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
3.5 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.671 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589904 005 100
|
Kabelsko rund Han 2,0-4,0 3,5
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
3.5 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
4 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
4-6 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558990203005 100
|
Kabelsko rund Han 1,5-2,5 3,5 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
3.5 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Sølvbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.750 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589968 005 100
|
Kabelsko rund Hun 0,5-1,0 2,1 hake
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
2.1 mm
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589905 005 100
|
Kabelsko rund Hun 1,0-2,5 2,1 hake
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
2.1 mm
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.325 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589906 005 100
|
Kabelsko rund Han 1,0-2,5 2,1 Hake
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
2.1 mm
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.350 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589931 005 100
|
Kabelsko rund Hun 0,5-1,5 1,6 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
2.1 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.360 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589908 005 100
|
Kabelsko rund Hun 0,5-1,5 1,6 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
1.65 mm
|
Antall låsetaster
3 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.361 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589964 005 100
|
Kabelsko rund Hun 0,5-1,0 1,65 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
1.65 mm
|
Antall låsetaster
4 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589932 005 100
|
Kabelsko rund Han 0,5-1,5 1,6 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
2.1 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.350 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055899077 005 100
|
Kabelsko rund Han 0,75-1,5 1,65 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
1.65 mm
|
Antall låsetaster
3 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,75-1,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589970 005 100
|
Kabelsko rund Han 0,5-1,0 1,6 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
1.65 mm
|
Antall låsetaster
4 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558930 005 100
|
Kabelsko rund Hun 0,5-1,0 4,0
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
4.0 mm
|
Antall låsetaster
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1.0 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.530 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1,0 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05585133 005 100
|
Kabelsko rund Han 1,5-2,5 4,0
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
4.0 mm
|
Antall låsetaster
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558160960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713558110960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713558130960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713558140960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|