Uisolerte kabelsko
- Med symmetriske haker
- LEAR VKR/VKS PLUS moduler
- Anbefalt tilleggsprod.002 0713558520 Anbefalt tilleggsprod.102 0713558150
- Kabeltettinger 05589914..
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Boltdiameter | Tetningsdiameter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. diameter på isolasjond | Maks. trådtverrsnitt | Min. diameter på isolasjon | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. diameter på isolasjon | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558195002005 50
|
Kabelsko stift Hun 1,5-2,5 haker
|
Design
Forseglet
|
Boltdiameter
2.50 mm
|
Tetningsdiameter
4.25 mm
|
Antall låsetaster
4 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.9 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
2.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.900 g
|
Min./maks. diameter på isolasjon
2,0-2,9 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558520960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|