Deutsch DT 12 leder lås, Hunkabelsko
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall elektriske poler | Farge | Materiale | Tilsvarer originalreservedelnummer | Antall kontakter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555209112005 10
|
Deutsch DT 12-leder lås for hankabelsko
|
Antall elektriske poler
12 STK
|
Farge
Oransje
|
Materiale
Termoplast
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
W12S
|
Antall kontakter
12 STK
|
Produktvekt (per element)
2.450 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes som standard på f.eks. Caterpillar,Hitachi,Volvo,Scania, flere bilmerker og båt
Tekniske data
- Temp.område -55 til +125°C
- Maks spenning 24V
- Maks strømstyrke ved 1,5mm²:13A
- Kabeldia:0,5-2,1mm²
- Orginal resservedelnr W12S