Vanntette kabelskohus 2 leder han sett
- Vanntett hus 2-leder for hankabelsko
- Består av hus,kabelsko,tetting og føring
- Arbeidslampene våre leveres med ferdigmontert Deutsch kobling
- Anbefalt presstang for dette produktet 0714104121 se relaterte produkter/tilbehør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055520020 961 1
|
Deutsch 2-leder hus for hankabelsko
|
Materiale
Termoplast
|
Produktvekt (per element)
4.350 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes som standard på f.eks. Caterpillar,Hitachi,Volvo,Scania,flere bilmerker og båt
Tekniske data
- Temp.område -55 til +125°C
- Maks spenning 24V
- Maks strømstyrke ved 1,5mm²:13A
- Kabeldia:0,5-2,5mm²
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0812450390990 100
|
Hankabelsko Deutsch
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0555209012005 10
|
Deutsch DT 12-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555208001005 100
|
Deutsch DT tetteplugg for hus
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203102005 100
|
Deutsch DT solid hankabelsko 0,5-1,3mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203104005 100
|
Deutsch DT solid hankabelsko 1,3-2,1mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0555209008005 10
|
Deutsch DT 8-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209002005 10
|
Deutsch DT 2-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209003005 10
|
Deutsch DT 3-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
071401 577961 1
|
Nebbtang rett L:210mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0555209004005 10
|
Deutsch DT 4-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209006005 10
|
Deutsch DT 6-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558130960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714104121961 1
|
Kabelskotang 0,1-2,5 uisolerte k.sko
|
Forp/Min.best.
1
|