Vanntette kabelskohus 4 leder hun/han sett
- 4-leder
- Leveres i sett bestående av han- og hunkabelskohus med 8stk kabelsko, tettinger og føringer
- Arbeidslampene våre leveres originalt med Deutsch koblinger
- Anbefalt presstang for dette produktet 0714104121 se relaterte produkter/tilbehør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812450388990 1
|
Deutsch kobling vanntett 4-leder
|
Antall deler i sortiment/sett
8
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes som standard på f.eks. Caterpillar, Hitachi, Volvo, Scania, flere bilmerker og båt.
Tekniske data
- Temp. område: -55 til +125 ºC
- Maks. spenning: 24 V
- Maks. strømstyrke ved 1,5 mm2: 13 A
- Kabeldia: 0,5 - 2,5 mm2
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0812450390990 100
|
Hankabelsko Deutsch
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0812450389990 100
|
Hunkabelsko Deutsch
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558130960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714104121961 1
|
Kabelskotang 0,1-2,5 uisolerte k.sko
|
Forp/Min.best.
1
|