TE Superseals deler Kabeltettinger/stikkere
Hvordan finne kabeltettingen som passer? 1.Kabelskoen må være tilpasset for bruk av kabeltetting 2.Seal Ø på kabelskoen må passe med Ø C 3.Isol-Ø og utvendig diameter på kabel må passe sammen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tetningsdiameter | Egnet for hulldiameter | Kragediameter | Lengde | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. diameter på isolasjond | Min. diameter på isolasjon | Produktvekt (per element) | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Materiale | Maks. trådtverrsnitt | Overflate | Min. trådtverrsnitt | Design | Min./maks. diameter på isolasjon | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055899581 005 100
|
Kabelsko han vanntett kabelskohus
|
Tetningsdiameter
3.40 mm
|
Egnet for hulldiameter
|
Kragediameter
|
Lengde
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.4 mm
|
Min. diameter på isolasjon
1.7 mm
|
Produktvekt (per element)
0.295 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
1,5 x 0,8 mm
|
Materiale
Messing
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Design
Forseglet
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,7-2,4 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,75-1,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055899582 005 100
|
Kabelsko hun vanntett kabelskohus
|
Tetningsdiameter
3.40 mm
|
Egnet for hulldiameter
|
Kragediameter
|
Lengde
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.4 mm
|
Min. diameter på isolasjon
1.7 mm
|
Produktvekt (per element)
0.336 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
1,5 mm
|
Materiale
Bronse
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Design
Forseglet
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,7-2,4 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,75-1,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558991403005 100
|
Kabeltetting 0,35-1,0 2,60 grå
|
Tetningsdiameter
2.60 mm
|
Egnet for hulldiameter
3.60 mm
|
Kragediameter
3.90 mm
|
Lengde
7.60 mm
|
Farge
Grå
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.1 mm
|
Min. diameter på isolasjon
1.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.060 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Materiale
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Overflate
|
Min. trådtverrsnitt
0.35 mm²
|
Design
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,2-2,1 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,35-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558991406005 100
|
Kabeltetting 0,35-1,0 3,40 oransj
|
Tetningsdiameter
3.40 mm
|
Egnet for hulldiameter
5.15 mm
|
Kragediameter
5.65 mm
|
Lengde
7.50 mm
|
Farge
Oransje
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.1 mm
|
Min. diameter på isolasjon
1.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.140 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Materiale
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Overflate
|
Min. trådtverrsnitt
0.35 mm²
|
Design
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,2-2,1 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,35-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558991408005 100
|
Kabeltetting 0,5-1,0 3,40 hvit
|
Tetningsdiameter
3.40 mm
|
Egnet for hulldiameter
5.40 mm
|
Kragediameter
6.00 mm
|
Lengde
7.50 mm
|
Farge
Ren hvit
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.1 mm
|
Min. diameter på isolasjon
1.4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.150 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Materiale
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Overflate
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Design
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,4-2,1 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055899141 005 100
|
Kabeltetting 0,75-1,5 3,40 gul
|
Tetningsdiameter
3.40 mm
|
Egnet for hulldiameter
5.15 mm
|
Kragediameter
6.10 mm
|
Lengde
7.80 mm
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.4 mm
|
Min. diameter på isolasjon
1.7 mm
|
Produktvekt (per element)
0.125 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Materiale
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Overflate
|
Min. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Design
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,7-2,4 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,75-1,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558991405005 100
|
Kabeltetting 1,0-1,5 2,90 gul
|
Tetningsdiameter
2.90 mm
|
Egnet for hulldiameter
4.00 mm
|
Kragediameter
4.50 mm
|
Lengde
7.00 mm
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.5 mm
|
Min. diameter på isolasjon
1.9 mm
|
Produktvekt (per element)
0.070 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Materiale
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Overflate
|
Min. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Design
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,9-2,5 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1-1,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558991407005 100
|
Kabeltetting 1,0-2,5 3,40 rødbrun
|
Tetningsdiameter
3.40 mm
|
Egnet for hulldiameter
5.15 mm
|
Kragediameter
5.65 mm
|
Lengde
7.50 mm
|
Farge
Rødbrun
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
3.0 mm
|
Min. diameter på isolasjon
1.9 mm
|
Produktvekt (per element)
0.120 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Materiale
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Overflate
|
Min. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Design
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,9-3,0 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055899142 005 100
|
Kabeltetting 2,5 3,40 rød
|
Tetningsdiameter
3.40 mm
|
Egnet for hulldiameter
5.15 mm
|
Kragediameter
6.10 mm
|
Lengde
7.80 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
3.3 mm
|
Min. diameter på isolasjon
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.109 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Materiale
|
Maks. trådtverrsnitt
|
Overflate
|
Min. trådtverrsnitt
|
Design
|
Min./maks. diameter på isolasjon
2,5-3,3 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0558991404005 100
|
Kabeltetting 0,75-1,0 2,90 rød
|
Tetningsdiameter
2.90 mm
|
Egnet for hulldiameter
4.00 mm
|
Kragediameter
4.50 mm
|
Lengde
7.00 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.1 mm
|
Min. diameter på isolasjon
1.7 mm
|
Produktvekt (per element)
0.100 g
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Materiale
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Overflate
|
Min. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Design
|
Min./maks. diameter på isolasjon
1,7-2,1 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,75-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0558991406005 100
|
Kabeltetting 0,35-1,0 3,40 oransj
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558991407005 100
|
Kabeltetting 1,0-2,5 3,40 rødbrun
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558991408005 100
|
Kabeltetting 0,5-1,0 3,40 hvit
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
055899141 005 100
|
Kabeltetting 0,75-1,5 3,40 gul
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
055899142 005 100
|
Kabeltetting 2,5 3,40 rød
|
Forp/Min.best.
100
|