Isolerslange
- Kabelstrømpe for isolering av kabler
- Etter DIN 40621
- Eldingsbestandig
- Tungt antennelig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Veggtykkelse | Brennbarhet | Elektrisk gjennomslagsfasthet | Farge | Materiale | Silikonfri | EN-standard | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Slangelengde | Min./maks. temperaturbestandighet | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07714 090 25
|
Kabelstrømpe 4mm
|
Innvendig diameter
4 mm
|
Veggtykkelse
0.5 mm
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 V2
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
10 kV/mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Silikonfri
Ja
|
EN-standard
Fleksible isolasjonshylser - Del 1
|
Harmonisert systemkode
391723100900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
9.080 g
|
Slangelengde
25 m
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Standarder
EN 60684
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
07715 090 25
|
Kabelstrømpe 5mm
|
Innvendig diameter
5 mm
|
Veggtykkelse
0.6 mm
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 V2
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
10 kV/mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Silikonfri
Ja
|
EN-standard
Fleksible isolasjonshylser - Del 1
|
Harmonisert systemkode
391723100900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
13.800 g
|
Slangelengde
25 m
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Standarder
EN 60684
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
07716 090 25
|
Kabelstrømpe 6mm
|
Innvendig diameter
6 mm
|
Veggtykkelse
0.6 mm
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 V2
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
10 kV/mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Silikonfri
Ja
|
EN-standard
Fleksible isolasjonshylser - Del 1
|
Harmonisert systemkode
391723100900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
18.400 g
|
Slangelengde
25 m
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Standarder
EN 60684
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
07718 090 25
|
Kabelstrømpe 8mm
|
Innvendig diameter
8 mm
|
Veggtykkelse
0.7 mm
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 V2
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
10 kV/mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Silikonfri
Ja
|
EN-standard
Fleksible isolasjonshylser - Del 1
|
Harmonisert systemkode
391723100900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
27.000 g
|
Slangelengde
25 m
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Standarder
EN 60684
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
077110 090 25
|
Kabelstrømpe 10mm
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Veggtykkelse
0.7 mm
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 V2
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
10 kV/mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Silikonfri
Ja
|
EN-standard
Fleksible isolasjonshylser - Del 1
|
Harmonisert systemkode
391723100900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
33.200 g
|
Slangelengde
25 m
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Standarder
EN 60684
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
077112 090 25
|
Kabelstrømpe 12mm
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Veggtykkelse
0.8 mm
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 V2
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
10 kV/mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Silikonfri
Ja
|
EN-standard
Fleksible isolasjonshylser - Del 1
|
Harmonisert systemkode
391723100900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
43.600 g
|
Slangelengde
25 m
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Standarder
EN 60684
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
077116 090 25
|
Kabelstrømpe 16mm
|
Innvendig diameter
16 mm
|
Veggtykkelse
1.0 mm
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 V2
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
10 kV/mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Silikonfri
Ja
|
EN-standard
Fleksible isolasjonshylser - Del 1
|
Harmonisert systemkode
391723100900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
73.200 g
|
Slangelengde
25 m
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Standarder
EN 60684
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|