Kabelstrømpe flettet
- Flettet beskyttelsesstrømpe
- Brukes til bunting og beskyttelse av ledning og kabel til bil, elektronikk, industri m.m.
- Slitesterk og fleksibel
- Enkelt å bunte kabler
- Temperatur -55°C til +125°C
- Materiale: Polyamid 6.6
- God motstandsdyktighet mot kjemikalier
- Selvslukkende etter UL94
- Halogen-, kadmium- og fosforfri
- UV-beskyttet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Brennbarhet | Materiale | Halogenfri | Lengde | Harmonisert systemkode | Maks. diameter | Maks. temperaturbestandighet | Min. diameter | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0771500030961 20
|
Kabelstrømpe flettet 4,0-10,0 rull
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Halogenfri
Ja
|
Lengde
20 m
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Maks. diameter
10 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Min. diameter
4 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til 125 °C
|
Min./maks. diameter
4-10 mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771490012961 15
|
Kabelstrømpe flettet 10,0-14 rull
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Halogenfri
Ja
|
Lengde
15 m
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Maks. diameter
14 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Min. diameter
10 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
11.267 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til 125 °C
|
Min./maks. diameter
10-14 mm
|
Forp/Min.best.
15
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771480016961 15
|
Kabelstrømpe flettet 14,0-24 rull
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Halogenfri
Ja
|
Lengde
15 m
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Maks. diameter
24 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Min. diameter
14 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
13.200 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til 125 °C
|
Min./maks. diameter
14-24 mm
|
Forp/Min.best.
15
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771470020961 10
|
Kabelstrømpe flettet 18,0-26 rull
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Halogenfri
Ja
|
Lengde
10 m
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Maks. diameter
26 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Min. diameter
18 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
16.400 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til 125 °C
|
Min./maks. diameter
18-26 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771460030961 10
|
Kabelstrømpe flettet 26,0-36 rull
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Halogenfri
Ja
|
Lengde
10.0 m
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Maks. diameter
36 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Min. diameter
26 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
32.600 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til 125 °C
|
Min./maks. diameter
26-36 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771450040961 5
|
Kabelstrømpe flettet 32-44mm på rull
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Halogenfri
Ja
|
Lengde
5.0 m
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Maks. diameter
44 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Min. diameter
32 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
32.200 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til 125 °C
|
Min./maks. diameter
32-44 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|