kabelstrømpe, krymp
- Vevd krympestrømpe
- Brukes til bunting og beskyttelse av ledning og kabel til bil, elektronikk, industri m.m.
- Tettsittende passform og mykhet gjør at den også passer godt for bruk i ekstreme vinkler
- Meget slitesterk
- Krymper 2:1
- Temperatur -40°C til +150°C
- Materiale: Polyester
- God motstandsdyktighet mot kjemikalier
- Halogen-, kadmium- og fosforfri
- Selvslukkende etter UL94 HB
- UV-beskyttet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Diameter (krympet) | Farge | Brennbarhet | Materiale | Halogenfri | Harmonisert systemkode | Krympehastighet | Lengde | Maks. temperaturbestandighet | Min. krympetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0771550012961 5
|
Kabelstrømpe krymp 12,0/6,0 rull
|
Diameter
12 mm
|
Diameter (krympet)
6 mm
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 HB
|
Materiale
Polyester - PES
|
Halogenfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengde
5 m
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. krympetemperatur
180 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
6.800 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771560025961 5
|
Kabelstrømpe krymp 25,0/12,0 rull
|
Diameter
25.0 mm
|
Diameter (krympet)
12.0 mm
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 HB
|
Materiale
Polyester - PES
|
Halogenfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengde
5.0 m
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. krympetemperatur
180 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
28.200 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771570030961 5
|
Kabelstrømpe krymp 30,0/15,0 rull
|
Diameter
30.0 mm
|
Diameter (krympet)
15.0 mm
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 HB
|
Materiale
Polyester - PES
|
Halogenfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengde
5 m
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. krympetemperatur
180 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
35.600 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771590050961 4
|
Kabelstrømpe krymp 50,0/25,0 rull
|
Diameter
50.0 mm
|
Diameter (krympet)
25.0 mm
|
Farge
Svart
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 HB
|
Materiale
Polyester - PES
|
Halogenfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
40093100000
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengde
4.0 m
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. krympetemperatur
180 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
40.250 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|