Krympestrømpe
- Krymper 2:1 u/lim
- Krymper 3:1 m/lim
- På polyolefinbasis. Selvslukkende (ikke m/lim)
- For isolasjon av elektriske ledninger
- Motstandsdyktig overfor løsemidler og kjemikalier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Diameter (krympet) | Lengde | Veggtykkelse når krympet | Elektrisk gjennomslagsfasthet | Min. krympetemperatur | Materiale | Flammehemmende | Annen standard | Brennbarhet | Halogenfri | Harmonisert systemkode | Krympehastighet | Lengdeendring (etter krymping, i %) | Maks. krympetemperatur | Maks. lengdeendring (etter krymping i %) | Maks. temperaturområde | Min. lengdeendring (etter krymping i %) | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Silikonfri | Krympetemperatur | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %) | Min./maks. krympetemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
077100240 061 50
|
Krympestrømpe 2,4/1,2 100mm
|
Farge
Svart
|
Diameter
2.4 mm
|
Diameter (krympet)
1.2 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.43 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
10 %
|
Maks. temperaturområde
135 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
-10 %
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
0.370 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 135 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-10-10 %
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
077100320 061 50
|
Krympestrømpe 3,2/1,6 100mm
|
Farge
Svart
|
Diameter
3.2 mm
|
Diameter (krympet)
1.6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.43 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
10 %
|
Maks. temperaturområde
135 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
-10 %
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
0.505 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 135 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-10-10 %
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
077100480 061 50
|
Krympestrømpe 4,8/2,4 100mm
|
Farge
Svart
|
Diameter
4.8 mm
|
Diameter (krympet)
2.4 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.43 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
10 %
|
Maks. temperaturområde
135 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
-10 %
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
0.570 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 135 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-10-10 %
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
077101270 061 25
|
Krympestrømpe 12,7/6,4 100mm
|
Farge
Svart
|
Diameter
12.7 mm
|
Diameter (krympet)
6.4 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.56 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
10 %
|
Maks. temperaturområde
135 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
-10 %
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
2.055 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 135 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-10-10 %
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
077101900 061 25
|
Krympestrømpe 19,0/9,5 100mm
|
Farge
Svart
|
Diameter
19.0 mm
|
Diameter (krympet)
9.5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.69 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
10 %
|
Maks. temperaturområde
135 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
-10 %
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
3.255 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 135 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-10-10 %
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
077102540 061 25
|
Krympestrømpe 25,4/12,7 100mm
|
Farge
Svart
|
Diameter
25.4 mm
|
Diameter (krympet)
12.7 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.76 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
10 %
|
Maks. temperaturområde
135 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
-10 %
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
4.900 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 135 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-10-10 %
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771006400061 50
|
Krympestrømpe med lim 6,0/2,0 100mm
|
Farge
Grå
|
Diameter
6.0 mm
|
Diameter (krympet)
2.0 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
1.20 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. krympetemperatur
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-15 %
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
1.615 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
95 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 85 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
|
Min./maks. krympetemperatur
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771025400005 25
|
Krympestrømpe med lim 25,4/8,4 100mm
|
Farge
Grå
|
Diameter
24.0 mm
|
Diameter (krympet)
8.0 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
2.20 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. krympetemperatur
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-15 %
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
9.409 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
95 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 85 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
|
Min./maks. krympetemperatur
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
077100640 061 50
|
Krympestrømpe 6,4/3,2 100mm
|
Farge
Svart
|
Diameter
6.4 mm
|
Diameter (krympet)
3.2 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.56 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
10 %
|
Maks. temperaturområde
135 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
-10 %
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
1.160 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 135 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-10-10 %
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
077100950 061 25
|
Krympestrømpe 9,5/4,8 100mm
|
Farge
Svart
|
Diameter
9.5 mm
|
Diameter (krympet)
4.8 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.56 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
10 %
|
Maks. temperaturområde
135 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
-10 %
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 135 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-10-10 %
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771012700061 25
|
Krympestrømpe med lim 12,7/4,2 100mm
|
Farge
Grå
|
Diameter
12.0 mm
|
Diameter (krympet)
4.0 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
1.35 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. krympetemperatur
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-15 %
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
3.160 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
95 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 85 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
|
Min./maks. krympetemperatur
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771003200061 50
|
Krympestrømpe med lim 3,0/1,0 100mm
|
Farge
Grå
|
Diameter
3.0 mm
|
Diameter (krympet)
1.0 mm
|
Lengde
100 mm
|
Veggtykkelse når krympet
1.00 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Annen standard
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. krympetemperatur
|
Maks. lengdeendring (etter krymping i %)
-15 %
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. lengdeendring (etter krymping i %)
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
0.750 g
|
Silikonfri
Ja
|
Krympetemperatur
95 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 85 °C
|
Min./maks. lengdeendring (etter krymping i %)
|
Min./maks. krympetemperatur
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Krympestrømpe u/lim (sort)
- Krympeforhold 2:1
- Lengdeavvik etterkrymping +- 3%
- Temperaturområde - 55°C til + 135°C
- Krympetemperatur til + 115°C
- Gjennomslagsfasthet 19 kV/mm min.
Krympestrømpe m/lim (grå)
- Krympeforhold 3:1
- Selvslukkende m. lim. Kryssbundet PE