Krympestrømpe med lim i kassett
- Inneholder 1 eske av hver dimensjon
- Kan henges på vegg eller plasseres på benk
- Krympestrømpene er værbestandige, har god kjemisk motstandskraft og er silikonfrie
- Brukes som beskyttelse mot fukt og korrosjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Diameter (krympet) | Veggtykkelse når krympet | Elektrisk gjennomslagsfasthet | Materiale | Flammehemmende | Lengde | Brennbarhet | Halogenfri | Krympehastighet | Lengdeendring (etter krymping, i %) | Maks. temperaturområde | Min. krympetemperatur | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Silikonfri | Antall deler i sortiment/sett | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0771750196961 5
|
Krympestrømpe med lim i eske 3/1 5m
|
Farge
Svart
|
Diameter
3 mm
|
Diameter (krympet)
1.0 mm
|
Veggtykkelse når krympet
1 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Lengde
5 m
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. temperaturområde
110 °C
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Silikonfri
Ja
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 110 °C
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771750197961 4
|
Krympestrømpe med lim i eske 6/2 4m
|
Farge
Svart
|
Diameter
6 mm
|
Diameter (krympet)
2.0 mm
|
Veggtykkelse når krympet
1.2 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Lengde
4 m
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. temperaturområde
110 °C
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Silikonfri
Ja
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 110 °C
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771750198961 3
|
Krympestrømpe med lim i eske 9/3 3m
|
Farge
Svart
|
Diameter
9 mm
|
Diameter (krympet)
3.0 mm
|
Veggtykkelse når krympet
1.3 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Lengde
3 m
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. temperaturområde
110 °C
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Silikonfri
Ja
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 110 °C
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771750199961 3
|
Krympestrømpe med lim i eske 12/4 3m
|
Farge
Svart
|
Diameter
12 mm
|
Diameter (krympet)
4.0 mm
|
Veggtykkelse når krympet
1.35 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Lengde
3 m
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. temperaturområde
110 °C
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Silikonfri
Ja
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 110 °C
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771750200961 2
|
Krympestrømpe med lim i eske 18/6 2m
|
Farge
Svart
|
Diameter
18 mm
|
Diameter (krympet)
6.0 mm
|
Veggtykkelse når krympet
2 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Lengde
2 m
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. temperaturområde
110 °C
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Silikonfri
Ja
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 110 °C
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771750202961 2
|
Krympestrømpe med lim i eske 24/8 2m
|
Farge
Svart
|
Diameter
24 mm
|
Diameter (krympet)
8.0 mm
|
Veggtykkelse når krympet
2.2 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Lengde
2 m
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Krympehastighet
Krympeforhold 3 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde reduseres med 15 %
|
Maks. temperaturområde
110 °C
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Silikonfri
Ja
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 110 °C
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771750000961 1
|
Krympestrømpesortiment med lim kassett
|
Farge
Svart
|
Diameter
|
Diameter (krympet)
|
Veggtykkelse når krympet
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
|
Lengde
|
Brennbarhet
|
Halogenfri
|
Krympehastighet
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
|
Maks. temperaturområde
|
Min. krympetemperatur
120 °C
|
Min. temperaturområde
|
Produktvekt (per element)
1800.000 g
|
Silikonfri
|
Antall deler i sortiment/sett
7 STK
|
Min./maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Med lim, krymper ned 3:1
- Grå farge
- Dielektrisk styrke 20 kV/mm
- Flammehemmende
- Krympetemperatur over 135°
- Brukstemperatur -55 til +85°C