krympestrømpe på rull, uten lim
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Diameter (krympet) | Veggtykkelse når krympet | Elektrisk gjennomslagsfasthet | Materiale | Flammehemmende | Lengde | Annen standard | Brennbarhet | Halogenfri | Harmonisert systemkode | Krympehastighet | Lengdeendring (etter krymping, i %) | Maks. krympetemperatur | Maks. temperaturområde | Min. krympetemperatur | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Silikonfri | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. krympetemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07718012 061 10
|
Krympestrømpe sort 1,2/ 0,6 10m
|
Farge
Svart
|
Diameter
1.2 mm
|
Diameter (krympet)
0.6 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.33 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Lengde
10 m
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
3.415 g
|
Silikonfri
Ja
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07718381 061 5
|
Krympestrømpe sort 38,1/19,0 5m
|
Farge
Svart
|
Diameter
38.1 mm
|
Diameter (krympet)
19.0 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.86 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Lengde
5 m
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
116.400 g
|
Silikonfri
Ja
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
07718508 061 5
|
Krympestrømpe sort 50,8/25,4 5m
|
Farge
Svart
|
Diameter
50.8 mm
|
Diameter (krympet)
25.4 mm
|
Veggtykkelse når krympet
0.97 mm
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
20 kV/mm
|
Materiale
Polyolefin
|
Flammehemmende
Ja
|
Lengde
5 m
|
Annen standard
UL 224
|
Brennbarhet
Ja
|
Halogenfri
Nei
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Krympehastighet
Krympeforhold 2 : 1
|
Lengdeendring (etter krymping, i %)
Lengde øker med 5 %/lengde reduseres med 5 %
|
Maks. krympetemperatur
200 °C
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Min. krympetemperatur
90 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
150.449 g
|
Silikonfri
Ja
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 125 °C
|
Min./maks. krympetemperatur
90 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
095610901 061 1
|
Endeplate liten ORSY 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
095610903 061 1
|
Spoleholder for avrullingsystem
|
Forp/Min.best.
1
|