Spiralslange
- Brukes på tyngre kjøretøy, personbil, båter i elektroindustrien, til data og tavler m.m.
- Spiralen gjør at den er fleksibel og anvendelig til flere formål
- Sort polyethylen
- Temperaturbestandig fra -30ºC til +80ºC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Innvendig diameter | Veggtykkelse | Spolebredde | Brennbarhetsbetingelser | Brennbarhet | Materiale | Halogenfri | Annen standard | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. buntdiameter | Maks. temperaturbestandighet | Min. buntdiameter | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Brennbarhet/betingelser | Min./maks. buntdiameter | Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
077100 40 061 25
|
Spiralslange 4,0-20,0mm sort
|
Farge
Svart
|
Innvendig diameter
3.7 mm
|
Veggtykkelse
0.65 mm
|
Spolebredde
7.0 mm
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Brennbarhet
Langsom brenning på en horisontal prøve (selvslukkende eller med tykkelsen <3 mm, kapasitet <75 mm/min (HB75) med tykkelse 3-13 mm, kapasitet <40 mm/min (HB40))
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Halogenfri
Ja
|
Annen standard
Brennbarhetstester av plastmaterialer for deler i utstyr og anretninger, sakte brenning av et liggende prøveeksemplar (tykkelse < 3 mm HB75: hastighet < 75 mm/min HB40: < 40 mm/min HB: selvslukkende)
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
Uten mekanisk belastning
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Lengde
25 m
|
Maks. buntdiameter
20 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. buntdiameter
4 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
8.300 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 80 °C
|
Brennbarhet/betingelser
HB / Testet i henhold til UL94
|
Min./maks. buntdiameter
4-20 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-30 til 80 °C / uten mekanisk belastning
|
Standarder
UL 94-HB
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
077100 80 061 25
|
Spiralslange 12,0-50,0mm sort
|
Farge
Svart
|
Innvendig diameter
8.2 mm
|
Veggtykkelse
0.90 mm
|
Spolebredde
12.0 mm
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Brennbarhet
Langsom brenning på en horisontal prøve (selvslukkende eller med tykkelsen <3 mm, kapasitet <75 mm/min (HB75) med tykkelse 3-13 mm, kapasitet <40 mm/min (HB40))
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Halogenfri
Ja
|
Annen standard
Brennbarhetstester av plastmaterialer for deler i utstyr og anretninger, sakte brenning av et liggende prøveeksemplar (tykkelse < 3 mm HB75: hastighet < 75 mm/min HB40: < 40 mm/min HB: selvslukkende)
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
Uten mekanisk belastning
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Lengde
25 m
|
Maks. buntdiameter
50 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. buntdiameter
12 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
23.840 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 80 °C
|
Brennbarhet/betingelser
HB / Testet i henhold til UL94
|
Min./maks. buntdiameter
12-50 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-30 til 80 °C / uten mekanisk belastning
|
Standarder
UL 94-HB
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
077100 90 061 25
|
Spiralslange 20-120mm sort
|
Farge
Svart
|
Innvendig diameter
17.6 mm
|
Veggtykkelse
1.20 mm
|
Spolebredde
22.0 mm
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Brennbarhet
Langsom brenning på en horisontal prøve (selvslukkende eller med tykkelsen <3 mm, kapasitet <75 mm/min (HB75) med tykkelse 3-13 mm, kapasitet <40 mm/min (HB40))
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Halogenfri
Ja
|
Annen standard
Brennbarhetstester av plastmaterialer for deler i utstyr og anretninger, sakte brenning av et liggende prøveeksemplar (tykkelse < 3 mm HB75: hastighet < 75 mm/min HB40: < 40 mm/min HB: selvslukkende)
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
Uten mekanisk belastning
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Lengde
25 m
|
Maks. buntdiameter
120 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. buntdiameter
20 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 80 °C
|
Brennbarhet/betingelser
HB / Testet i henhold til UL94
|
Min./maks. buntdiameter
20-120 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-30 til 80 °C / uten mekanisk belastning
|
Standarder
UL 94-HB
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|