Stativ med krympestrømpe
Innhold: 3,2 og 4,8 mm á 10 m 6,4, 9,5 og 12,7 mm á 5 m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Farge | Diameter | Materiale | Design | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
077180 061 1
|
Krympestrømpestativ komplett
|
Harmonisert systemkode
39173200990
|
Produktvekt (per element)
3948.000 g
|
Farge
|
Diameter
|
Materiale
|
Design
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095610901 061 1
|
Endeplate liten ORSY 10
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Farge
Svart
|
Diameter
160 mm
|
Materiale
Plast
|
Design
Liten versjon
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
095610901 061 1
|
Endeplate liten ORSY 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
095610903 061 1
|
Spoleholder for avrullingsystem
|
Forp/Min.best.
1
|