Hodelykt med sensor
- Bevegelsessensor(ca 4cm)
- Dra hånden forbi nærmere lyktehodet enn 4-5cm og lykten slår seg av eller på,kan gjøres i stedet for å bruke bryteren.
- 50 Lumen 1.trinn,50 Lumen 2.trinn 150 Lumen
- Driftstid 4t og 1,5t
- Ladetid 2,5t
- Justerbart lyktehode opp/ned
- Mål lyktehode:30x46x32mm
- Vekt: 30g
- Leveres med USB kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | Fargetemperatur | Ladetid | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Koblingstype | Ledningslengde | Materiale | Pluggtype | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Lampetype | Levetid for lyskilde | Lysfarge | Maks. lysperiode | Maks. lysstrøm | Min. lysperiode | Min. lysstrøm | Nominell effekt | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lysperiode | Min./maks. lysstrøm | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827809634961 1
|
Hodelykt LED 150 Lumen oppladbar
|
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI)
80
|
Fargetemperatur
6500 K
|
Ladetid
2.5 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Nominell spenning
5 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
600 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Lithium polymer
|
Koblingstype
|
Ledningslengde
1 m
|
Materiale
Plast/metall
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Antall LED-er
1 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Lithium-Pollymer
|
Lampetype
Lysdiode
|
Levetid for lyskilde
5000 h
|
Lysfarge
Hvit
|
Maks. lysperiode
2 h
|
Maks. lysstrøm
200 lm
|
Min. lysperiode
4 h
|
Min. lysstrøm
100 lm
|
Nominell effekt
2 W
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
10 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. lysperiode
4-2 h
|
Min./maks. lysstrøm
100 / 200 lm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)