Hodelykt Suprabeam S4 r
- Lett hodelykt.
- Med adapter (tilbehør) passer denne perfekt til arbeidshjelmen
- To linser, nærlys 60° og fjernlys 10°
- 750 Lumen lysmengde, lyser opp til 85m
- Inviduell bryter pr. linse, med 3 stegs lysstyrke
- Max driftstid ved 750lm 5t30min, ved 250lm 8timer og lav ca. 16timer
- Oppladbart 1400mAh Li-Po batteri med integrert USB-Micro lader.
- Kan også benyttes med 3 stykk AAA alkaliske batterier
- Bekyttelsesklasse (IP): IP68 (Vanntett 2m)
- Leveres med oppladbart batteri, USB kabel, justerbart hodebånd.
- Vekt 136g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lampetype | Min. lysperiode | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Lampevekt | Lysfarge | Apparattype | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Maks. lysperiode | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Antall oppladbare batterier/batterier | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Lysstrøm | Antall LED-er | Lysperiode | Ladetid | Min. lysstrøm | Maks. lysstrøm | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Belysningsområde | Belysningsområde maks. | Min./maks. lysstrøm | Min./maks. lysperiode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827809612990 1
|
Hodelykt Led 750 L Oppladbar/Alk S4 r
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Husholdningsartikler, små
|
Lampetype
Lysdiode
|
Min. lysperiode
5.5 h
|
Nominell spenning
3.7 V
|
Type oppladbart batteri/batteri
Lithium polymer
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
1400 mAh
|
Lampevekt
141 g
|
Lysfarge
Nøytral hvit
|
Apparattype
LED-lys
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Micro AAA LR03
|
Maks. lysperiode
18 h
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Antall oppladbare batterier/batterier
3 STK
|
Materiale
Spesialplast
|
Produktvekt (per element)
141.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Lysstrøm
250 lm
|
Antall LED-er
2 STK
|
Lysperiode
8 h
|
Ladetid
4 h
|
Min. lysstrøm
75 lm
|
Maks. lysstrøm
750 lm
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
30 g
|
Belysningsområde
100 m
|
Belysningsområde maks.
85 m
|
Min./maks. lysstrøm
75 / 750 lm
|
Min./maks. lysperiode
5,5-18 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827600221990 1
|
Hjelmfeste til hodelykt Suprabeam S4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827600223990 1
|
Hjelmadapt.selvkl hodelykt S4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809170990 1
|
Batteri S4r hodelykt med USB lading
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)