Hodelykt Suprabeam V3 Air
- Lett hodelykt.
- Vinklbart hode 0-85°
- Justerbar fokus fra 10° til 70°
- 340 Lumen lysmengde, lyser opp til 195m
- Rødt blinkende sikkerhets lys bak på batterikasse (kan skrus av)
- Elektronisk dimming fra 6 til 160 lm med minne.
- Transportlås
- Max driftstid ved 340lm 3t30min, ved dimming (160-6lm) fra 7timer til ca 80timer
- Benytter 3 stykk AAA alkaliske batterier
- Bekyttelsesklasse (IP): IPx4 (tåler vannsprut)
- Leveres med 3 stykk AAA alkaliske batterier og justerbart hodebånd.
- Vekt 140g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Belysningsområde | Lysperiode | IP-beskyttelsesklasse | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Lampetype | Levetid for lyskilde | Lysfarge | Maks. lysperiode | Maks. lysstrøm | Min. lysperiode | Min. lysstrøm | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lysperiode | Min./maks. lysstrøm | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827809610990 1
|
Hodelykt LED 340 Lumen fokus V3Air
|
Lysstrøm
110 lm
|
Belysningsområde
195 m
|
Lysperiode
10 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Vannsprutbeskyttet
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Micro AAA LR03
|
Antall oppladbare batterier/batterier
3 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Lampetype
Lysdiode
|
Levetid for lyskilde
50000 h
|
Lysfarge
Kald hvit (CW)
|
Maks. lysperiode
80 h
|
Maks. lysstrøm
340 lm
|
Min. lysperiode
3.5 h
|
Min. lysstrøm
6 lm
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. lysperiode
3,5-80 h
|
Min./maks. lysstrøm
6 / 340 lm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)