Lommelykt LED EX godkjent
- Robust, laget i polykarbonat
- EX Atex Zone 1-11B T4
- Bipolaritet dvs batteriene kan settes i parvis pluss eller minus i begge kammer
- IP 68-vanntett
- 50 Lumen 100m
- Batterilevetid 20-40t
- Leveres i display med 4 stk AAA batterier
- Lengde 167x 38mm
- Vekt 200g inkl. batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Materiale til hus | Farge | Antall LED-er | Godkjenningsmerke | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1970064833990 1
|
Lommelykt LED Ex klasse 1 167mm
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,5 V Micro AAA
|
Antall oppladbare batterier/batterier
4
|
Materiale til hus
Polykarbonat
|
Farge
|
Antall LED-er
1
|
Godkjenningsmerke
Explosion protection marking (ATEX directive)
|
Produktvekt (per element)
3600.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Forbrukerelektronikk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)