Lommelykt Suprabeam Q3
- Robust lommelykt
- Justerbar fokus fra 10° til 70°
- 380 Lumen lysmengde, lyser opp til 230m
- Elektronisk dimming 380-10lm, med minne
- Max driftstid ved 380lm 2t15min, ved 10lm ca. 75timer
- Drives med 3 stk. standard AAA alkalisk batterer, eller 3 stk. oppladbare NiMh AAA 1,2V batteri
- Bekyttelsesklasse (IP): IPx4 (tåler vannsprut)
- Leveres med 3 AAA alkalisk batteri, beltehylster og håndledds snor
- Mål: Ø25mm. Lengde 115mm
- Vekt 99g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Justerbart fokus | Belysningsområde | IP-beskyttelsesklasse | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Materiale til hus | Diameter | Lampetype | Lengde | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827806131990 1
|
Lommelykt LED 380 Lumen fokus Q3
|
Lysstrøm
380 lm
|
Justerbart fokus
Ja
|
Belysningsområde
230 m
|
IP-beskyttelsesklasse
Vannsprutbeskyttet
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Micro AAA LR03
|
Antall oppladbare batterier/batterier
3 STK
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Diameter
26.5 mm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lengde
115.3 mm
|
Produktvekt (per element)
99.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)