Lommelykt Suprabeam Q3r
- Robust og lett lommelykt
- Justerbar fokus fra 15° til 70°
- 1100 Lumen lysmengde, lyser opp til 200m
- Elektronisk dimming fra 6 til 600 lm med minne.
- Max driftstid på maks (1100lm ca. 2 min så dimmes automatisk til ca 600lm) opp til 1t45min, ved dimming (600-6lm) fra ca. 2timer til 260timer
- Oppladbart 3000mAh Li-ion batteri med integrert USB-Micro lader.
- Ladetid: Opp til 80% 3t35min, til 100% 4t55min
- Bekyttelsesklasse (IP): IP68 (Vanntett- 2m)
- Leveres med oppladbart batteri, USB kabel, beltehylster med holder, og håndledds snor.
- Lengde 122mm Ø26,5mm
- Vekt 130g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Belysningsområde | Lysperiode | Ladetid | IP-beskyttelsesklasse | Type oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Materiale | Pluggtype | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Belysningsområde maks. | Belysningsområde min. | Bredde | Godkjenningsmerke | Høyde | Lampetype | Lengde | Lysfarge | Maks. lysperiode | Maks. lysstrøm | Min. lysperiode | Min. lysstrøm | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lysstrøm | Min./maks. lysperiode | Belysningsområde min./ maks. | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827806233990 1
|
Lommelykt Led 1100 Lumen oppladbar Q3r
|
Lysstrøm
1100 lm
|
Belysningsområde
200 m
|
Lysperiode
8 h
|
Ladetid
4 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Nominell spenning
3.7 V
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3000 mAh
|
Materiale
Aluminium
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall LED-er
1 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Belysningsområde maks.
200 m
|
Belysningsområde min.
2 m
|
Bredde
26.5 mm
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
Høyde
26.5 mm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lengde
122 mm
|
Lysfarge
Nøytral hvit
|
Maks. lysperiode
300 h
|
Maks. lysstrøm
600 lm
|
Min. lysperiode
1.45 h
|
Min. lysstrøm
6 lm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
40 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. lysstrøm
6 / 600 lm
|
Min./maks. lysperiode
1,45-300 h
|
Belysningsområde min./ maks.
2 / 200 m
|
Lengde x bredde x høyde
122 x 26,5 x 26,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827600215990 1
|
Bryter NY Q3r 1100 Lumen
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827600216990 1
|
Batteri til nye Q3r,med USB L=72,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827806274990 1
|
Linse (komplett) Q3R 1000lm (<2020)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827809185990 1
|
Lommelykt LED 2000 Lumen oppladbar M6xr
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827940310961 1
|
Håndlampe LED oppladbar magnet sabel
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827940750961 1
|
Motorromslampe accu LED
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0981504118961 1
|
Würth mini LED 10W oppladbar arbeidslamp
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827600224990 1
|
Ladeplugg m/USB til bil 12/24V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827600216990 1
|
Batteri til nye Q3r,med USB L=72,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809626961 1
|
USB ladekabel hodelykter og lommelykter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)