Lommelykt Suprabeam Q5Xr defend
- Robust lommelykt
- Justerbar fokus fra 12° til 70°
- Maks 1000 Lumen lysmengde, lyser opp til 280m
- Elektronisk dimming 1000-1lm, med minne
- Driftstid: Ved maks (1000lm en stund, så dimmes automatisk til 500lm) 4 timer ved 1lm ca. 950timer
- Oppladbart 3300mAh Li-ion batteri
- Ladetid: Opp til 80% 2timer, til 100% 3t40min
- Bekyttelsesklasse (IP): IPx4 (tåler vannsprut)
- Leveres i koffert med oppladbart batteri, vegglader, USB kabel, 230V adapter. beltehylster, anti-rulle ring og håndledds snor.
- Mål: Ø39mm. Lengde 161mm
- Vekt 182g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Justerbart fokus | Belysningsområde | Lysperiode | Ladetid | IP-beskyttelsesklasse | IP-beskyttelsestype, lampe | IP-beskyttelsestypelader | Type oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Koblingstype | Materiale | Pluggtype | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Belysningsområde maks. | Bredde | Diameter | Godkjenningsmerke | Høyde | Ladetemperatur maks. | Ladetemperatur min. | Lampetype | Lengde | Lysfarge | Maks. driftstemperatur | Maks. lengde | Maks. lysperiode | Maks. lysstrøm | Min. driftstemperatur | Min. lengde | Min. lysperiode | Min. lysstrøm | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lysstrøm | Ladetemperatur min./maks. | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. driftstemperatur | Min./maks. lysperiode | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827806278990 1
|
Lommelykt LED 1000 Lumen ladbar Q5XR de
|
Lysstrøm
1000 lm
|
Justerbart fokus
Ja
|
Belysningsområde
280 m
|
Lysperiode
7 h
|
Ladetid
2 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Vannsprutbeskyttet
|
IP-beskyttelsestype, lampe
Vannsprutbeskyttet
|
IP-beskyttelsestypelader
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Nominell spenning
3.7 V
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3300 mAh
|
Koblingstype
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall LED-er
1 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Belysningsområde maks.
280 m
|
Bredde
39 mm
|
Diameter
39 mm
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
Høyde
39 mm
|
Ladetemperatur maks.
+60 °C
|
Ladetemperatur min.
0 °C
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lengde
161 mm
|
Lysfarge
Nøytral hvit
|
Maks. driftstemperatur
+35 °C
|
Maks. lengde
161 mm
|
Maks. lysperiode
37 h
|
Maks. lysstrøm
1000 lm
|
Min. driftstemperatur
-20 °C
|
Min. lengde
161 mm
|
Min. lysperiode
4 h
|
Min. lysstrøm
50 lm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
182.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
52 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. lysstrøm
50 / 1000 lm
|
Ladetemperatur min./maks.
0 til +60 °C
|
Lengde x bredde x høyde
161 x 39 x 39 mm
|
Min./maks. driftstemperatur
-20 til +35 °C
|
Min./maks. lysperiode
4-37 h
|
Min./maks. lengde
161-161 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827809185990 1
|
Lommelykt LED 2000 Lumen oppladbar M6xr
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827809625961 1
|
Lader USB 230V Suprabeam
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809626961 1
|
USB ladekabel hodelykter og lommelykter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827600311990 1
|
Batteri Q3r09/20,M6xr,Q5xr,USB 18650
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809626961 1
|
USB ladekabel hodelykter og lommelykter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)