Lommelykt Suprabeam Q7xrs
- Robust lommelykt
- Justerbar fokus fra 15° til 75°
- 2000 Lumen lysmengde, lyser opp til 345m
- Elektronisk dimming 1000-6lm, med minne
- Max driftstid ved 2000lm 2 timer, ved 6lm ca. 500timer
- Oppladbart 5000mAh Li-ion batteri
- Ladetid: Opp til 80% 2t30min, til 100% 4t30min
- Bekyttelsesklasse (IP): IPx4 (tåler vannsprut)
- Leveres i koffert med 2 stk. oppladbare batteriet, vegglader, USB kabel, 230V til 5V USB lader, beltehylster, og håndledds snor.
- Mål: Ø46/31mm. Lengde 158mm
- Vekt 307g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Belysningsområde | Lysperiode | Ladetid | IP-beskyttelsesklasse | IP-beskyttelsestypelader | Type oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Materiale | Pluggtype | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Belysningsområde maks. | Bredde | Diameter | Godkjenningsmerke | Høyde | Lampetype | Lengde | Lysfarge | Maks. lysperiode | Maks. lysstrøm | Min. lysperiode | Min. lysstrøm | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lysstrøm | Min./maks. lysperiode | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827806272990 1
|
Lommelykt LED 2000 Lumen oppladbar Q7xrs
|
Lysstrøm
2000 lm
|
Belysningsområde
345 m
|
Lysperiode
2.15 h
|
Ladetid
4.5 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Vannsprutbeskyttet
|
IP-beskyttelsestypelader
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Nominell spenning
3.7 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5000 mAh
|
Materiale
Aluminium
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall LED-er
1 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Belysningsområde maks.
345 m
|
Bredde
150 mm
|
Diameter
46 mm
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
Høyde
46 mm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lengde
150 mm
|
Lysfarge
Nøytral hvit
|
Maks. lysperiode
500 h
|
Maks. lysstrøm
2000 lm
|
Min. lysperiode
2 h
|
Min. lysstrøm
6 lm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
307.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
102 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Husholdningsartikler, små
|
Min./maks. lysstrøm
6 / 2000 lm
|
Min./maks. lysperiode
2-500 h
|
Lengde x bredde x høyde
150 x 150 x 46 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501000137990 1
|
Batteri Q7xrs
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827600300990 1
|
Batterilader Q3r,Q7xr og Q7xrs
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809626961 1
|
USB ladekabel hodelykter og lommelykter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)