Multilykt Suprabeam M6xr
- Robust og lett lykt med flere bruksmuligheter; Lommelykt, hodelykt, hjelmmontering, magnetfeste og klips til lomme/belte etc.
- 2000 Lumen lysmengde, lyser opp til 165m
- Elektronisk dimming fra 6 til 600 lm med minne.
- Transportlås
- Max driftstid ved 2000lm 2t15min, ved dimming (600-6lm) fra 2t30min til 260timer
- Oppladbart 3000mAh Li-ion batteri med integrert USB-Micro lader.
- Ladetid: Opp til 80% 2t20min, til 100% 4t40min
- Kan også benyttes med 2 stk engangsbatterier av typen CR123 (max driftstid 2 timer)
- Bekyttelsesklasse (IP): IP68 (Vanntett- 2m)
- Leveres med oppladbart batteri, USB kabel, hodebånd med holder, hjelmadapter, belteklips og håndledds snor.
- Lengde 110mm Ø23/28mm
- Vekt 114g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lysstrøm | Fargetemperatur | Justerbart fokus | Belysningsområde | Lysperiode | Lysstrøm | Ladetid | IP-beskyttelsesklasse | IP-beskyttelsestype, lampe | IP-beskyttelsestypelader | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Koblingstype | Materiale | Pluggtype | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Belysningsområde maks. | Belysningsområde min. | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Ladetemperatur maks. | Ladetemperatur min. | Lampetype | Lampevekt | Lysfarge | Maks. driftstemperatur | Maks. lysperiode | Min. driftstemperatur | Min. lysperiode | Min. lysstrøm | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Belysningsområde min./ maks. | Min./maks. lysperiode | Min./maks. driftstemperatur | Ladetemperatur min./maks. | Min./maks. lysstrøm | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827809185990 1
|
Lommelykt LED 2000 Lumen oppladbar M6xr
|
Maks. lysstrøm
2000 lm
|
Fargetemperatur
4000 K
|
Justerbart fokus
Nei
|
Belysningsområde
165 m
|
Lysperiode
2.15 h
|
Lysstrøm
6 lm
|
Ladetid
2 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
IP-beskyttelsestype, lampe
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
IP-beskyttelsestypelader
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Nominell spenning
3.6 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3000 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Koblingstype
|
Materiale
Aluminium
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall LED-er
1 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Belysningsområde maks.
165 m
|
Belysningsområde min.
165 m
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Litiumion
|
Ladetemperatur maks.
+60 °C
|
Ladetemperatur min.
0 °C
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lampevekt
114 g
|
Lysfarge
Nøytral hvit
|
Maks. driftstemperatur
50 °C
|
Maks. lysperiode
260 h
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Min. lysperiode
2.5 h
|
Min. lysstrøm
6 lm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
114.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
48.5 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Husholdningsartikler, små
|
Belysningsområde min./ maks.
165 / 165 m
|
Min./maks. lysperiode
2,5-260 h
|
Min./maks. driftstemperatur
-40 til 50 °C
|
Ladetemperatur min./maks.
0 til +60 °C
|
Min./maks. lysstrøm
6 / 2000 lm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827600224990 1
|
Ladeplugg m/USB til bil 12/24V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827600311990 1
|
Batteri Q3r09/20,M6xr,Q5xr,USB 18650
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809187990 1
|
Hodebånd til M6xr
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)