Motorromslampe oppladbar LED
Oppladbar LED motorroms lampe, Lampen er bygget i et solid aluminiums hus, med fjærbelastede, svingbare festebøyler for enkel plassering på undersiden av et panser. Passer under pansere fra 110cm til 170cm bredde. Enkel å feste og enkel å justere lys vinkel etter behov. Lyser opp til 6 timer (ved 500lm) pr lading.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | Lysstrøm | Fargetemperatur | Lysperiode | Ladetid | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Beskyttelsesklasse | Nominell effekt | Pluggtype | Antall LED-er | Materiale | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Bredde | Design | Dybde | Høyde | Lampetype | Lysstyrke | Maks. driftstemperatur | Maks. ladespenning | Maks. lysperiode | Maskinvekt med oppladbart batteri | Min. driftstemperatur | Min. ladespenning | Min. lysperiode | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lysperiode | Min./maks. driftstemperatur | Bredde x høyde x dybde | Min./maks. ladespenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827940750961 1
|
Motorromslampe accu LED
|
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI)
70
|
Lysstrøm
1000 lm
|
Fargetemperatur
6000 K
|
Lysperiode
3 h
|
Ladetid
5.5 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Nominell spenning
5 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
4400 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Beskyttelsesklasse
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Nominell effekt
10 W
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall LED-er
32 STK
|
Materiale
Aluminium-plast
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Bredde
1153 mm
|
Design
|
Dybde
67 mm
|
Høyde
86 mm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysstyrke
1100 lx
|
Maks. driftstemperatur
40 °C
|
Maks. ladespenning
5 V/DC
|
Maks. lysperiode
6 h
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
96 g
|
Min. driftstemperatur
10 °C
|
Min. ladespenning
5 V/DC
|
Min. lysperiode
3 h
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
1352.400 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. lysperiode
3-6 h
|
Min./maks. driftstemperatur
10 til 40 °C
|
Bredde x høyde x dybde
1153 x 86 x 67 mm
|
Min./maks. ladespenning
5-5 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- To lysstyrker, 1000lm og 500lm
- Driftstid: 3 timer ved 1000lm og 6t timer ved 500lm
- Ladetid 5,5 timer (0-100%)
- Ladekontakt Micro USB
- Tetthetsklasse: IP 65
- Støtbestandig: IK07
- Batteritype: innebygget LI-ion 3,7V/4,4Ah
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827809626961 1
|
USB ladekabel hodelykter og lommelykter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)