Holder for stikksikring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555973 990 10
|
Stikksikringholder med lokk 30A 6,3
|
Maks. strømstyrke
30 A
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.120 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0555973 990 25
|
Stikksikringholder med lokk 30A 6,3
|
Maks. strømstyrke
30 A
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.120 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|