Holder for stikksikring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Farge | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555972 005 25
|
Stikksikringholder 20A 0,75-2,0 blå
|
Maks. strømstyrke
20 A
|
Farge
|
Maks. trådtverrsnitt
2 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Produktvekt (per element)
2.344 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|