Holder for stikksikring maxi
- Strøm type: DC
- Nominell strømstyrke: 100A
- Max spenning: 32V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min. trådtverrsnitt | Maks. trådtverrsnitt | Gjengetype | DIN | Lengde | Nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05554011 990 5
|
Sikringsholder Maxi 100A
|
Maks. strømstyrke
60 A
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
22.020 g
|
Min. trådtverrsnitt
|
Maks. trådtverrsnitt
|
Gjengetype
|
DIN
|
Lengde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
05554012 990 5
|
Deksel for sikringsholder Maxi
|
Maks. strømstyrke
60 A
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
14.699 g
|
Min. trådtverrsnitt
|
Maks. trådtverrsnitt
|
Gjengetype
|
DIN
|
Lengde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
05554013 990 10
|
Ringkabelsko uis. for Maxiholder 2,5-6,0
|
Maks. strømstyrke
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
1.560 g
|
Min. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Gjengetype
|
DIN
|
Lengde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
05554014 990 10
|
Ringkabelsko uis. for Maxiholder 5,0-10
|
Maks. strømstyrke
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
2.315 g
|
Min. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
10 mm²
|
Gjengetype
|
DIN
|
Lengde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
05554015 990 10
|
Skruer for Maxiholder
|
Maks. strømstyrke
|
Harmonisert systemkode
73181559980
|
Produktvekt (per element)
3.335 g
|
Min. trådtverrsnitt
|
Maks. trådtverrsnitt
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Lengde
8 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05554015 990 10
|
Skruer for Maxiholder
|
Forp/Min.best.
10
|