Hovedsikringer
Mål:BxH=19x27mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0731220020990 10
|
Sikring 20A blå
|
Maks. strømstyrke
20 A
|
Farge
Blå
|
Produktvekt (per element)
0.660 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731220030990 10
|
Sikring 30A rosa
|
Maks. strømstyrke
30 A
|
Farge
Rosa
|
Produktvekt (per element)
0.780 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731220040990 10
|
Sikring 40A grønn
|
Maks. strømstyrke
40 A
|
Farge
Grønn
|
Produktvekt (per element)
0.780 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731220050990 10
|
Sikring 50A rød
|
Maks. strømstyrke
50 A
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
0.780 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731220060990 10
|
Sikring 60A gul
|
Maks. strømstyrke
60 A
|
Farge
Gul
|
Produktvekt (per element)
0.780 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|