Smeltetrådsikringer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell strømstyrke | Materiale | Bredde | Farge | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
073025 15 090 20
|
Sikring plast 25X6mm 15A hvit
|
Nominell strømstyrke
15 A
|
Materiale
Plast
|
Bredde
6 mm
|
Farge
Hvit
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Lengde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
0.78 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
073025 161090 20
|
Sikring plast 25X6mm 16A rød
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Materiale
Plast
|
Bredde
6 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Lengde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
0.660 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
073025 25 090 20
|
Sikring plast 25X6mm 25A blå
|
Nominell strømstyrke
25 A
|
Materiale
Plast
|
Bredde
6 mm
|
Farge
Blå
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Lengde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
0.650 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
073025 40 090 20
|
Sikring plast 25X6mm 40A grå
|
Nominell strømstyrke
40 A
|
Materiale
Plast
|
Bredde
6 mm
|
Farge
Grå
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Lengde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
0.730 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
073025 5 090 20
|
Sikring plast 25X6mm 5A gul
|
Nominell strømstyrke
5 A
|
Materiale
Plast
|
Bredde
6 mm
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
85361010900
|
Lengde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
0.650 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
073025 8 090 20
|
Sikring plast 25X6mm 8A hvit
|
Nominell strømstyrke
8 A
|
Materiale
Plast
|
Bredde
6 mm
|
Farge
Hvit
|
Harmonisert systemkode
85361010900
|
Lengde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
0.650 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|